› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico Tmax T6S 1000A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060552R1
Cod. Produttore 1SDA060552R1
Cod. EAN 8015644630638

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Tipo di rilascio: stato solido
  • Terminali: anteriore, a vite
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

L'interruttore modulare ABB SACE Tmax T6S 1000A è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per proteggere impianti elettrici ad alta potenza. Dotato di un sistema di collegamento a bullone, garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo interruttore è caratterizzato da una corrente nominale di 1000 A e può operare su tensioni fino a 750 V. È progettato per l'uso con cavi o barre isolate, assicurando un'elevata sicurezza e facilitando le prove di tipo specifiche sull'installazione. Il prodotto presenta un design robusto e compatto, con un comando manuale intuitivo dotato di indicazioni visive per gli stati ON, OFF e TRIPPED, che facilitano il monitoraggio e la gestione dell'impianto. Grazie alla tecnologia avanzata e alla costruzione di alta qualità, l'interruttore Tmax T6S è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata affidabilità e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 10500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico Tmax T6S 1000A 3 poli industriale