› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico Tmax T5S 400A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054341R1
Cod. Produttore 1SDA054341R1
Cod. EAN 8015644554392

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Normativa: EN 60947-2:2017

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello PR221DS-LS/I, con corrente nominale di 400 A e 4 poli. Progettato per installazione fissa da incasso, garantisce una protezione affidabile dei circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. È dotato di un tipo di collegamento a bullone e supporta un campo di sezione cavi da 16 a 240 mm² con una coppia di serraggio di 25 Nm. La tensione nominale di esercizio è di 690 V con una capacità di interruzione elevata fino a 70 kA (Icu) e una tensione d’isolamento di 1000 V secondo la norma IEC 60947-2. L’interruttore è privo di protezione integrata contro le dispersioni a terra. La struttura è robusta e compatta, con indicatore visivo dello stato (on/off/tripped) e possibilità di eseguire prove specifiche sull’installazione utilizzando cavi o barre isolate. Realizzato in Italia, garantisce elevati standard di qualità e sicurezza per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico Tmax T5S 400A 4 poli industriale