› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico Tmax T5N 400A 3 poli per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054319R1
Cod. Produttore 1SDA054319R1
Cod. EAN 8015644552640

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello PR221DS, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale fino a 690 V. Progettato per installazione fissa da incasso, è dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. Garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) e una protezione affidabile conforme alla normativa IEC 60947-2 con isolamento fino a 1000 V e frequenza di 50-60 Hz. Il prodotto supporta l’utilizzo di cavi o barre isolate e richiede prove di tipo specifiche sull’installazione. Il range di cablaggio in rame è da 16 a 240 mm² con una coppia di serraggio di 25 Nm. La tecnologia integrata assicura la massima sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali e civili, con indicazioni di stato chiare tramite il meccanismo CLACK per le posizioni ON, OFF e TRIPPED. Realizzato in Italia, è adatto a sistemi trifase e bipolari in serie, con protezione dalle dispersioni a terra non integrata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico Tmax T5N 400A 3 poli per impianti elettrici industriali e civili