› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T8L 3200A 4 poli industriale LSI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065739R1
Cod. Produttore 1SDA065739R1
Cod. EAN 8015644686505

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Terminali posteriori verticali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2, EN 60947-3

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico modulare di potenza ABB SACE Tmax T, modello 1SDA065739R1, con portata nominale di 3200 A e 4 poli, progettato per installazione da incasso a fissaggio fisso. Presenta un tipo di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale e non dispone di protezione integrata contro le dispersioni a terra. Questo interruttore è caratterizzato da elevate prestazioni di interruzione, con capacità di interruzione di corto circuito fino a 100 kA a 240 V AC, ed è conforme alla normativa IEC 60947-2. È dotato di un meccanismo di apertura rapido con tempi di intervento di 15 ms per le funzioni di sgancio a bobina di sgancio e sottotensione. La famiglia SACE Tmax T è sinonimo di affidabilità e sicurezza nel campo della distribuzione elettrica industriale, offrendo soluzioni robuste e versatili per la protezione di impianti a bassa tensione. L'interruttore è progettato per un funzionamento sicuro in ambienti con temperature comprese tra -25°C e +70°C e può essere installato in diverse posizioni senza riduzione delle prestazioni nominali. Grazie alla sua costruzione modulare e all'ampia gamma di accessori disponibili, questo interruttore garantisce un'installazione semplice e una manutenzione agevole, assicurando protezione efficace contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti elettrici, ottimizzando la sicurezza e la continuità del servizio elettrico. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, sottolineando la qualità, la sicurezza e l'affidabilità tipiche degli interruttori ABB SACE Tmax T, senza menzionare dettagli interni o codici non rilevanti per la promozione commerciale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T8L 3200 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR VERTICAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSI R 3200

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di poli

4

potenza dissipata

117 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T8L 3200A 4 poli industriale LSI