› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T8L 2000A 4 poli industriale LSI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065729R1
Cod. Produttore 1SDA065729R1
Cod. EAN 8015644686369

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di sgancio: Stato solido LSI
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax T
  • Protezione: PR331/P
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T, modello 1SDA065729R1, con corrente nominale di 2000A e 4 poli. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale. Non è presente una protezione integrata contro le dispersioni a terra. Questo interruttore automatico è progettato per la protezione di circuiti elettrici in bassa tensione, garantendo un elevato livello di sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e civili. La costruzione è conforme agli standard IEC 60947-2, con isolamento doppio, comportamento di isolamento e compatibilità elettromagnetica certificati. Il prodotto è caratterizzato da: - Corrente nominale di 2000 A - 4 poli - Collegamento tramite bullone - Installazione fissa da incasso - Nessuna protezione integrata contro dispersioni a terra - Appartenenza alla serie SACE Tmax T di ABB L'interruttore è ideale per applicazioni di distribuzione elettrica che richiedono elevata capacità di interruzione e robustezza, con una struttura che consente installazioni versatili senza derating delle prestazioni fino a 2000 metri di altitudine. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali principali del prodotto, enfatizzando la sicurezza, l'affidabilità e la qualità costruttiva tipiche della gamma ABB SACE Tmax T. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T8L 2000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSI R 2000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

46 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T8L 2000A 4 poli industriale LSI