› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7V 800A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062714R1
Cod. Produttore 1SDA062714R1
Cod. EAN 8015644652630

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T7 da incasso, con tecnologia avanzata e prestazioni eccezionali fino a 1600 A. Progettato per garantire massima affidabilità e sicurezza, è dotato di un sistema di interruzione dell’arco elettrico rapido ed efficiente che limita l’energia di passaggio e il picco di corrente, assicurando protezione ottimale contro i cortocircuiti. La sua struttura modulare e compatta consente un’installazione semplice e flessibile, con possibilità di montaggio verticale o orizzontale e diversi tipi di morsetti, inclusi terminali posteriori orientati. Il Tmax T7 offre un sistema di cablaggio rapido e sicuro, con un innovativo sistema di bloccaggio cavi che permette l’interblocco con altri interruttori, ideale per soluzioni di commutazione automatica. Dotato di unità di sgancio elettroniche intercambiabili di ultima generazione, permette una protezione precisa e personalizzabile, con funzioni avanzate di controllo e registrazione eventi. L’interruttore garantisce isolamento doppio e segnali di posizione chiari e affidabili, conformi alle normative IEC e UL, con grado di protezione IP20 di serie e IP54 con accessori specifici. È la soluzione ideale per applicazioni di distribuzione elettrica che richiedono elevate prestazioni, sicurezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7V 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7V 800A 4 poli industriale