› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 800A 3P LS/I per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA061981R1
Cod. Produttore 1SDA061981R1
Cod. EAN 8015644645274

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 3
  • Tipo di interruttore: Fisso
  • Meccanismo: Energia accumulata
  • Rilascio: Stato solido LS/I
  • Connessioni: Terminali frontali

Descrizione del prodotto

Il circuito automatico modulare ABB SACE SACE Tmax T7 è un interruttore magnetotermico da incasso a installazione fissa, progettato per applicazioni di distribuzione elettrica a bassa tensione con correnti nominali fino a 1600 A. Questo interruttore si distingue per l’elevata capacità di interruzione del corto circuito, la rapidità di intervento e l’innovativa tecnologia elettronica integrata, che consente una protezione selettiva e personalizzabile dell’impianto elettrico. La struttura compatta e modulare favorisce un’installazione semplice e razionale, con ampia libertà di configurazione grazie a una vasta gamma di accessori e unità di sgancio intercambiabili, inclusi sistemi di sgancio elettronici avanzati (PR223EF, PR223DS, PR231, PR232, PR331, PR332). Il Tmax T7 offre inoltre la possibilità di installazione sia verticale che orizzontale, con terminali di diversi tipi, incluso il terminale posteriore piatto orientato, e un sistema rapido e sicuro di inserimento e estrazione della parte mobile. La doppia isolazione garantisce elevata sicurezza operativa e protezione contro contatti accidentali, mentre il design innovativo riduce le dimensioni complessive, ottimizzando lo spazio per il cablaggio e il posizionamento nel quadro elettrico. L’interruttore è conforme alle normative IEC e CE, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

19,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 800A 3P LS/I per impianti industriali e civili