›

Interruttore automatico T7S 1600A 4 poli LSIRC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063008R1
Cod. Produttore 1SDA063008R1
Cod. EAN 8015644655570

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: SACE Tmax T
  • Terminali: Frontali fissi
  • Meccanismo: Leva operativa
  • Protezione: Rilascio elettronico AC PR332/P-LSIRc
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA063008R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 1600 A. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale. Questo interruttore automatico si distingue per le sue elevate prestazioni in dimensioni compatte, garantendo un ottimo rapporto tra capacità di interruzione e ingombri ridotti, ideale per ottimizzare lo spazio all’interno del quadro elettrico. La tecnologia avanzata permette un rapido spegnimento dell’arco elettrico, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il Tmax T7 offre grande flessibilità di installazione, potendo essere montato sia verticalmente che orizzontalmente, e dispone di una vasta gamma di accessori e unità di sgancio elettroniche intercambiabili che ne ampliano le funzionalità. L’apparecchio è inoltre caratterizzato da un sistema di fissaggio rapido degli accessori e da terminali orientati per facilitare il cablaggio. La sicurezza è garantita da doppio isolamento tra le parti in tensione e le parti operative, con distanze di isolamento superiori alle normative IEC e UL, mentre la posizione dell’interruttore è sempre chiaramente indicata dal leva operativa. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questo modello. In sintesi, l’interruttore AB1SDA063008R1 della serie SACE Tmax T7 rappresenta una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per la protezione di impianti elettrici con correnti nominali fino a 1600 A, con particolare attenzione alla compattezza, alla sicurezza e alla facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSIRc R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1600A 4 poli LSIRC industriale