› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 1600A 4 poli LSIG distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063004R1
Cod. Produttore 1SDA063004R1
Cod. EAN 8015644655532

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido PR331/P LSIG
  • Tensione nominale: AC
  • Serie: SACE Tmax T
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per correnti nominali fino a 1600 A e dotato di tecnologia avanzata per la protezione e il controllo delle reti elettriche. Questo apparecchio da incasso a installazione fissa offre elevate prestazioni di interruzione, con capacità di interruzione fino a 200 kA a 415 V AC, garantendo una rapida e sicura estinzione dell’arco elettrico grazie a camere di arco innovative e un sistema di apertura dei contatti ad alta velocità. La serie Tmax T7 si distingue per la sua flessibilità di installazione, consentendo montaggio sia verticale che orizzontale, e per la varietà di terminali disponibili, inclusi terminali posteriori orientati piatti, facilitando il cablaggio e l’integrazione negli impianti. È possibile equipaggiare l’interruttore con unità di sgancio elettroniche modulari e intercambiabili, che permettono una protezione selettiva e personalizzabile, oltre a funzionalità avanzate di monitoraggio e diagnostica. L’interruttore è compatibile con un ampio ventaglio di accessori, tra cui dispositivi di sgancio, contatti ausiliari e sistemi di bloccaggio, che ne ampliano le possibilità di utilizzo in applicazioni industriali e civili. La costruzione robusta e l’isolamento doppio garantiscono sicurezza operativa e conformità alle normative IEC e UL, mentre il design compatto ottimizza lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSIG R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 19200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1600A 4 poli LSIG distribuzione elettrica