› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 1600A 4 poli LSI per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063003R1
Cod. Produttore 1SDA063003R1
Cod. EAN 8015644655525

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1600A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Solido stato PR232/P-LSI
  • Protezione: Termico e magnetico
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il circuito magnetotermico modulare da incasso ABB SACE SACE Tmax T7 rappresenta una soluzione avanzata per la protezione elettrica fino a 1600 A. Progettato con tecnologia all’avanguardia, questo interruttore automatico unisce elevate prestazioni di interruzione a dimensioni compatte, ottimizzando lo spazio nei quadri elettrici. La sua struttura consente l’installazione sia verticale che orizzontale, con terminali di diversi tipi, inclusi terminali posteriori orientati piatti, e un sistema di inserimento e rimozione rapido e sicuro della parte mobile. Dotato di unità di intervento elettroniche modulari e intercambiabili (come le nuove PR223EF e PR223DS) offre funzioni di protezione selettive e rapide, nonché la possibilità di monitorare i parametri elettrici dell’impianto con segnalazioni LED dedicate. La tecnologia EFDP integrata consente una selettività elevata anche in impianti complessi, riducendo i costi grazie a una migliore ottimizzazione delle sezioni dei cavi e dei busbar. La serie Tmax T7 si distingue per l’innovativo sistema di cablaggio rapido degli accessori, l’assenza di fili interni al dispositivo e un esclusivo sistema di blocco cavi che permette l’interblocco tra due interruttori, inclusi quelli di tipo aria, ideale per soluzioni di commutazione automatica. La doppia isolamento e i distanziamenti superiori alle normative IEC garantiscono elevata sicurezza e protezione contro i contatti accidentali. Le caratteristiche tecniche principali includono la capacità di interruzione fino a 200 kA a 415 V AC, la modularità con versioni fisse, a innesto e estraibili, e un’ampia gamma di accessori standardizzati per la personalizzazione e l’adattamento a diverse esigenze applicative nel settore della distribuzione elettrica industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 19200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1600A 4 poli LSI per impianti industriali