› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 1600A 4 poli LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063019R1
Cod. Produttore 1SDA063019R1
Cod. EAN 8015644655686

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Poli: 4 poli
  • Meccanismo: energia accumulata
  • Tipo terminali: anteriori fissi
  • Serie: SACE Tmax T
  • Protezione: rilascio solido in AC
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA063019R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7, progettato per applicazioni fino a 1600 A con 4 poli. Realizzato da ABB, questo interruttore da incasso a tecnica a installazione fissa si distingue per l’elevata capacità di interruzione e per la flessibilità di installazione, consentendo sia il montaggio verticale che orizzontale. Il modello integra un meccanismo di comando manuale con pulsanti ON/OFF ben identificati e un sistema di trip elettronico avanzato PR232/P, che garantisce protezioni selettive e rapide contro sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione modulare e compatta ottimizza lo spazio all’interno del quadro elettrico, facilitando il cablaggio e riducendo le dimensioni complessive dell’impianto. La tecnologia di interruzione dell’arco elettrico è studiata per limitare i picchi di corrente e l’energia di passaggio, aumentando la sicurezza e l’affidabilità del sistema. Il prodotto è dotato di un sistema di fissaggio rapido degli accessori e di terminali orientabili, che rendono l’installazione più semplice e veloce. L’assenza di protezione dalle dispersioni a terra integrata è compensata dalla possibilità di integrare dispositivi esterni dedicati. Questo interruttore è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo elevate prestazioni in applicazioni industriali e civili che richiedono protezione affidabile e controllo preciso dei circuiti elettrici ad alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 19200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1600A 4 poli LSI industriale