› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 1600A 4 poli LS/I per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063018R1
Cod. Produttore 1SDA063018R1
Cod. EAN 8015644655679

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Stored energy operating
  • Rilascio: Solido in AC PR231/P-LS/I
  • Connessioni: Terminali frontali fissi
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T7, progettato per applicazioni in bassa tensione fino a 1600 A. Questo dispositivo si distingue per l’elevata capacità di interruzione, fino a 200 kA a 415 V AC, garantendo una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione compatta e modulare permette un’installazione semplice e razionale, con un’attenzione particolare alla riduzione degli ingombri e all’ottimizzazione dello spazio per il cablaggio all’interno del quadro elettrico. Il Tmax T7 offre una tecnologia avanzata con unità di sgancio elettroniche intercambiabili, come la PR231/P LS/I, che assicurano selettività e rapidità d’intervento. La gamma comprende versioni con meccanismo manuale o motorizzato, consentendo l’installazione sia verticale che orizzontale, anche nella versione estraibile. I terminali disponibili sono di vario tipo, inclusi terminali posteriori orientati e coperture di protezione, per garantire la massima flessibilità di connessione. L’interruttore è dotato di un sistema di estinzione dell’arco elettrico altamente efficiente, che limita l’energia di passaggio e la corrente di picco, assicurando una protezione ottimale dell’impianto. Sono inoltre disponibili numerosi accessori standardizzati per personalizzare la funzionalità, tra cui contatti ausiliari, rilasci di sottotensione, blocchi chiave e sistemi di interblocco. La sicurezza è garantita dalla doppia isolamento tra le parti attive e la parte frontale, con distanze di isolamento superiori agli standard IEC e UL. Il funzionamento positivo dell’interruttore è chiaramente indicato tramite leve e segnali visivi, conformi alle normative internazionali. Infine, il Tmax T7 è conforme alle direttive europee di bassa tensione, compatibilità elettromagnetica e restrizione delle sostanze pericolose (RoHS), assicurando elevati standard di qualità e affidabilità. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e costruttive dell’interruttore automatico ABB SACE Tmax T7, sottolineandone la tecnologia avanzata, la versatilità di installazione e l’affidabilità nella protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1600A 4 poli LS/I per impianti industriali