› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 1600A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063005R1
Cod. Produttore 1SDA063005R1
Cod. EAN 8015644655549

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA063005R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7, progettato per correnti nominali fino a 1600 A con 4 poli. Si tratta di un apparecchio da incasso a installazione fissa con collegamento tramite raccordo a bullone. Questo interruttore, appartenente alla gamma Tmax T, è caratterizzato da un design compatto che consente un elevato rapporto tra prestazioni e dimensioni, garantendo così un notevole risparmio di spazio all’interno del quadro elettrico e facilitando le operazioni di cablaggio. Il Tmax T7 rappresenta la massima espressione di tecnologia avanzata nel campo degli interruttori automatici a bassa tensione, offrendo elevate capacità di interruzione e protezioni elettroniche di ultima generazione. È disponibile in versioni con meccanismo manuale o motorizzato e può essere installato sia in posizione verticale che orizzontale, anche nella versione estraibile, grazie a un sistema di inserimento e disinserimento rapido e sicuro. La possibilità di utilizzare terminali di diverso tipo, inclusi terminali posteriori orientati, aumenta ulteriormente la flessibilità di installazione. Le unità di sgancio elettroniche intercambiabili PR331 e PR332 garantiscono un controllo intelligente e preciso delle protezioni, con funzioni avanzate come il data logger per la registrazione degli eventi e la diagnosi preventiva dei guasti. L’accessorio di interblocco cavi consente inoltre di realizzare soluzioni di commutazione automatica tra due interruttori, migliorando la sicurezza e l’efficienza dell’impianto. In sintesi, l’interruttore automatico AB1SDA063005R1 è una soluzione altamente performante e versatile per la protezione e il controllo di impianti elettrici di media e grande potenza, con caratteristiche di sicurezza, modularità e facilità di installazione che lo rendono ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LI R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1600A 4 poli industriale