› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 1600A 3P industriale con regolazione LS/I

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062994R1
Cod. Produttore 1SDA062994R1
Cod. EAN 8015644655433

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a bassa tensione ABB SACE Tmax T7, con portata nominale di 1600 A, progettato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Questo apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa è caratterizzato da un design compatto e innovativo che consente un'elevata densità di potenza e una rapida interruzione dei cortocircuiti fino a 1600 A. Il Tmax T7 offre una tecnologia avanzata con unità di sgancio elettroniche intercambiabili, come la PR231/P, che garantiscono protezioni precise e selettive, oltre a funzioni di monitoraggio integrate. È dotato di terminali orientabili e di un sistema di cablaggio semplificato che facilita l’installazione anche in spazi ridotti. Il dispositivo è conforme alle normative IEC e CE, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Ideale per impianti elettrici complessi, assicura protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1600A 3P industriale con regolazione LS/I