› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 1600A 3 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062993R1
Cod. Produttore 1SDA062993R1
Cod. EAN 8015644655426

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Fixed con terminali frontali
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilasciatore: Stato solido in AC
  • Standard: EN 60947-1, -2, -3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7, progettato per applicazioni fino a 1600 A con potenze elevate. Questo apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa è dotato di un sistema di collegamento a bullone per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Il dispositivo offre prestazioni elevate con un ottimo rapporto dimensioni/potenza, consentendo un notevole risparmio di spazio nell’armadio elettrico e facilitando le operazioni di cablaggio. La tecnologia avanzata include unità di sgancio elettroniche intercambiabili, che permettono una protezione precisa e selettiva con funzioni di controllo e diagnostica integrate. Il Tmax T7 è caratterizzato da un design modulare con doppio isolamento, elevata capacità di interruzione dei cortocircuiti e versatilità d’installazione, potendo essere montato sia verticalmente che orizzontalmente. La gamma di accessori e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono affidabilità, sicurezza e controllo avanzato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1600A 3 poli per impianti industriali