› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 1600A 3 poli LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063012R1
Cod. Produttore 1SDA063012R1
Cod. EAN 8015644655617

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Poli: 3
  • Serie: SACE Tmax T
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Meccanismo: Energia immagazzinata
  • Rilascio: Solido in AC PR331/P-LSIG
  • Protezione: LSIG
  • Collegamenti: Terminali frontali

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA063012R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per applicazioni a bassa tensione fino a 1600 A. Questo apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa è dotato di un sistema di interruzione dell'arco elettrico altamente efficiente che garantisce una rapida estinzione dell'arco e una limitazione delle correnti di corto circuito, assicurando così elevate prestazioni di protezione e sicurezza. Il Tmax T7 si distingue per la sua eccezionale flessibilità e compattezza, consentendo l'installazione sia in posizione verticale che orizzontale, con terminali di vario tipo inclusi terminali posteriori orientati piatti, che facilitano il cablaggio e riducono gli ingombri all’interno del quadro elettrico. L'interruttore è disponibile in versioni con meccanismo manuale o motorizzato, con un sistema rapido e sicuro di inserimento e disinserimento del gruppo mobile. L'apparecchio integra tecnologie elettroniche avanzate con unità di sgancio intercambiabili (ad esempio PR331/P), che permettono una protezione precisa e personalizzabile, inclusa la registrazione degli eventi per un'analisi approfondita degli interventi. La modularità e la vasta gamma di accessori disponibili, come contatti ausiliari, rilasci di sottotensione e blocchi chiave, consentono un adattamento ottimale a diverse esigenze di impianto. Questo interruttore automatico è caratterizzato da un elevato rapporto prestazioni/dimensioni, che permette un notevole risparmio di spazio nel quadro elettrico e facilita l’installazione e la manutenzione. È conforme alle normative IEC e CE, garantendo affidabilità, sicurezza e qualità ABB riconosciuta a livello internazionale. In sintesi, il modello AB1SDA063012R1 rappresenta una soluzione avanzata e versatile per la protezione e il controllo di circuiti elettrici industriali e civili fino a 1600 A, con tecnologie all'avanguardia per la massima sicurezza e facilità d'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSIG R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 19200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1600A 3 poli LSIG industriale