› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 1250A 4 poli LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062875R1
Cod. Produttore 1SDA062875R1
Cod. EAN 8015644654245

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di interruttore: Fisso
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Rilascio: Stato solido PR232/P-LSI
  • Norme: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il circuito magnetotermico modulare SACE Tmax T7 è un interruttore automatico da incasso, progettato per applicazioni di bassa tensione fino a 1600 A, con caratteristiche tecniche e costruttive all’avanguardia. Questo dispositivo garantisce elevate prestazioni di protezione e sicurezza, grazie a un sistema di interruzione dell’arco elettrico rapido ed efficiente, che limita notevolmente l’energia di passaggio e il picco di corrente durante i cortocircuiti. Il Tmax T7 si distingue per la sua estrema flessibilità di installazione, potendo essere montato sia verticalmente che orizzontalmente, anche nella versione estraibile, con diverse tipologie di morsetti, inclusi terminali posteriori piatti orientati. Il design compatto e l’altezza ridotta facilitano le operazioni di cablaggio e permettono un’ottimizzazione dello spazio all’interno del quadro elettrico. L’apparecchio è dotato di unità di sgancio elettroniche modulari e intercambiabili, come il nuovo PR223EF con sistema EFDP che combina rapidità di intervento e selettività elevata, ottimizzando la protezione delle reti elettriche. Inoltre, sono disponibili accessori innovativi per il collegamento rapido, sistemi di blocco cavi e una vasta gamma di dispositivi di comando e segnalazione. Il Tmax T7 assicura doppio isolamento tra le parti in tensione e le parti operative, con distanze di isolamento superiori alle normative IEC e UL, e offre gradi di protezione fino a IP54 con appositi kit. Il funzionamento è garantito da una leva operativa che segnala chiaramente la posizione dei contatti, con meccanismo a rilascio libero per una protezione affidabile. In sintesi, il circuito magnetotermico Tmax T7 ABB rappresenta una soluzione avanzata per la protezione, il controllo e la gestione delle reti elettriche industriali e civili, con prestazioni elevate, modularità, sicurezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1250A 4 poli LSI industriale