›

Interruttore automatico T7S 1250A 4 poli industriale quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062879R1
Cod. Produttore 1SDA062879R1
Cod. EAN 8015644654283

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Meccanismo: leva operativa frontale
  • Rilascio: stato solido PR332/P-LSIG
  • Tipo: interruttore automatico
  • Protezione: termico-magnetica
  • Montaggio: morsetti frontali

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062879R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per correnti nominali fino a 1600 A. Questo apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa si distingue per l'elevata capacità di interruzione, che può raggiungere valori fino a 200 kA a 415 V AC, garantendo una rapida e sicura protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. L'interruttore è dotato di un sistema di interruzione dell'arco elettrico altamente efficiente, che limita notevolmente l'energia di passaggio e il picco di corrente, assicurando così la massima sicurezza e affidabilità dell'impianto elettrico. La modularità della serie Tmax consente di scegliere tra diverse taglie e unità di sgancio, inclusi modelli magnetotermici ed elettronici, per adattarsi a ogni specifica esigenza di protezione. La facilità di installazione è garantita dalla compattezza delle dimensioni e dalla possibilità di collegamento tramite raccordo a bullone, mentre la struttura permette l'installazione sia in verticale che in orizzontale. L'apparecchio è inoltre compatibile con una vasta gamma di accessori, tra cui sistemi di comando remoto, blocchi di interblocco e terminali orientati, che ne ampliano la versatilità d'uso. Infine, la qualità costruttiva ABB assicura un doppio isolamento tra le parti attive e le zone di manovra, proteggendo l'operatore e garantendo un'elevata resistenza elettrica e meccanica nel tempo, conforme alle normative IEC e CEI vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSIG R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1250A 4 poli industriale quadro elettrico