› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 1250A 4 poli industriale LSI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062878R1
Cod. Produttore 1SDA062878R1
Cod. EAN 8015644654276

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250 A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido PR332/P-LSI
  • Norme: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: dal 2009

Descrizione del prodotto

Il circuito magnetotermico ABB SACE SACE Tmax T7 è un interruttore modulare per bassa tensione fino a 1600 A, progettato per garantire elevate prestazioni in dimensioni compatte. Questo apparecchio da incasso a installazione fissa è caratterizzato da un sistema di interruzione dell’arco elettrico altamente efficiente che assicura una rapida apertura dei contatti e una limitazione dell’energia di passaggio, proteggendo così l’impianto da sovraccarichi e cortocircuiti. La serie Tmax T7 si distingue per la sua flessibilità di installazione, potendo essere montata sia verticalmente che orizzontalmente, con terminali di vario tipo, inclusi terminali posteriori orientati piatti, e un sistema di inserimento e sgancio rapido e sicuro della parte mobile. L’ampia gamma di unità di sgancio, tra cui elettroniche di ultima generazione come la PR332/P LSI con display grafico, permette di personalizzare la protezione in base alle specifiche esigenze, garantendo funzioni avanzate di monitoraggio e selettività. L’interruttore è dotato di un sistema di cablaggio rapido degli accessori e di un esclusivo sistema di interblocco con cavo, che consente di interbloccare due interruttori in qualsiasi posizione, anche accoppiando un Tmax T7 con un interruttore ad aria, ideale per soluzioni di commutazione automatica. La costruzione garantisce doppio isolamento tra parti vive e parti operative, con distanze di isolamento superiori alle norme IEC e conformità alle normative CE, EMC e RoHS, assicurando sicurezza e affidabilità nel tempo. Questa soluzione è ideale per proteggere impianti elettrici industriali e civili che richiedono elevate correnti nominali, compattezza, facilità di installazione e manutenzione, oltre a un controllo avanzato e sicuro del circuito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1250A 4 poli industriale LSI