› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 1250A 3p LS/I per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062882R1
Cod. Produttore 1SDA062882R1
Cod. EAN 8015644654313

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250A
  • Poli: 3P
  • Tipo: Fisso con terminali frontali
  • Meccanismo: Energia accumulata
  • Rilascio: Stato solido PR231/P-LS/I
  • Normative: EN 60947-1, -2, -3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T7, progettato per applicazioni fino a 1600 A con tecnologia da incasso e installazione fissa. Caratterizzato da un design rivoluzionario che unisce avanzata elettronica e prestazioni elevate, garantisce massima affidabilità e sicurezza nel controllo e protezione dei circuiti elettrici. Il dispositivo è dotato di un sistema di interruzione dell’arco elettrico altamente efficiente che limita l’energia di passaggio e il picco di corrente, assicurando una rapida e sicura interruzione dei cortocircuiti. La serie Tmax T7 offre una grande flessibilità di installazione, con possibilità di montaggio sia verticale che orizzontale, e una vasta gamma di terminali tra cui terminali posteriori orientati piatti, facilitando il cablaggio e l’integrazione nei quadri elettrici. È disponibile con meccanismo di manovra manuale o motorizzato, con un sistema di aggancio rapido e sicuro della parte mobile. L’interruttore è completo di unità di intervento elettroniche modulari PR231/P, con funzioni avanzate di protezione e segnalazione tramite display grafico, che consentono una gestione intelligente e personalizzata della protezione elettrica. È inoltre dotato di sistema di sicurezza con doppio isolamento, protezione IP fino a IP54 con accessori dedicati, e possibilità di interblocco cavi per soluzioni di commutazione automatica. Questo apparecchio è conforme alle normative CE e agli standard internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, rappresentando una soluzione affidabile e performante per la protezione di impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1250A 3p LS/I per impianti industriali