› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 1250A 3 poli LSIG per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062868R1
Cod. Produttore 1SDA062868R1
Cod. EAN 8015644654177

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Montaggio: Fisso
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062868R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione fino a 1600 A. Questo apparecchio da incasso a installazione fissa è caratterizzato da un sistema di interruzione dell’arco elettrico altamente efficiente che permette di interrompere correnti di corto circuito di elevato valore in tempi estremamente rapidi, riducendo l’energia di passaggio e il picco di corrente. L’interruttore offre una grande flessibilità di installazione grazie alle sue dimensioni compatte e alla possibilità di montaggio sia verticale che orizzontale. È dotato di un innovativo sistema di collegamento a bullone per garantire connessioni sicure e affidabili. La serie Tmax T7 si distingue per l’elevato rapporto prestazioni/dimensioni, che consente di ottimizzare lo spazio all’interno dei quadri elettrici, facilitando il cablaggio e riducendo l’ingombro complessivo. L’apparecchio supporta diverse tipologie di unità di intervento, tra cui elettroniche con funzioni avanzate di protezione e diagnostica, e dispone di un sistema rapido e sicuro per il montaggio degli accessori. La qualità costruttiva è garantita dagli standard ABB, con doppio isolamento tra le parti in tensione e le parti operative, e con un grado di protezione IP20 di serie, ampliabile con kit specifici. In sintesi, questo interruttore automatico modulare è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevata affidabilità, sicurezza e facilità di installazione, con correnti nominali fino a 1250 A e protezione termomagnetica LSIG. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSIG R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1250A 3 poli LSIG per impianti industriali