› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 1250A 3 poli LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062867R1
Cod. Produttore 1SDA062867R1
Cod. EAN 8015644654160

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 3P
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio: Stato solido PR232/P-LSI
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello T7S 1250 PR232/P LSI IN 1250A 3P F, progettato per bassa tensione con corrente nominale di 1250 A e trip unit elettronico PR232/P. Questo dispositivo garantisce elevate prestazioni di interruzione fino a 1600 A, con una costruzione compatta che consente un ottimo rapporto tra dimensioni e capacità di protezione. È dotato di collegamento tramite raccordo a bullone e progettato per installazione fissa da incasso, offrendo grande affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. L’interruttore appartiene alla famiglia Tmax T, nota per la sua tecnologia avanzata, modularità e ampia gamma di accessori per personalizzazione e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1250A 3 poli LSI industriale