› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 1000A 4 poli LSIG per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062748R1
Cod. Produttore 1SDA062748R1
Cod. EAN 8015644652975

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido AC PR331/P-LSIG
  • Montaggio: Fisso
  • Protezione: LSIG 1000A

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062748R1 è un interruttore automatico modulare di bassa tensione appartenente alla serie SACE Tmax T di ABB, specificamente un modello T7S con portata nominale di 1000 A e 4 poli. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento elettrico tramite raccordo a bullone. Questo interruttore automatico è progettato per offrire elevate prestazioni in dimensioni compatte, garantendo una protezione affidabile e selettiva dei circuiti elettrici fino a 1600 A, con particolare attenzione alla sicurezza e alla facilità di installazione. La serie Tmax T7 si distingue per la sua flessibilità d’installazione, potendo essere montata sia in verticale che in orizzontale, e per la possibilità di scegliere tra versioni con comando manuale o motorizzato. L’interruttore è dotato di unità di intervento elettroniche avanzate, che assicurano una rapida e selettiva interruzione dei guasti, riducendo al minimo l’energia di passaggio e proteggendo l’impianto in modo efficace. Inoltre, la modularità della serie Tmax permette una vasta gamma di accessori e configurazioni, inclusi sistemi di comando, rilasci di apertura e terminali specifici, per adattarsi a diverse esigenze applicative. La costruzione prevede una doppia isolamento tra le parti in tensione e le zone di manovra, garantendo massima sicurezza per l’operatore, e un’elevata capacità di interruzione dei guasti con un sistema di spegnimento dell’arco elettrico altamente efficiente. L’interruttore è conforme alle normative IEC e CE, con un grado di protezione che può arrivare fino a IP54 se installato con accessori specifici. In sintesi, questo interruttore automatico ABB SACE Tmax T7 da 1000 A rappresenta una soluzione avanzata e versatile per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e civili, con un ottimo rapporto tra dimensioni, prestazioni e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSIG R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1000A 4 poli LSIG per impianti industriali