› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7S 1000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062763R1
Cod. Produttore 1SDA062763R1
Cod. EAN 8015644653125

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Poli: 4
  • Meccanismo: stored energy operating
  • Terminali: frontali fissi
  • Tipo rilascio: solido in AC PR232/P-LSI
  • Serie: SACE Tmax T
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a bassa tensione ABB SACE Tmax T7, progettato per installazioni elettriche fino a 1600 A. Questo apparecchio da incasso garantisce prestazioni elevate e affidabilità grazie a un sistema di interruzione dell’arco elettrico rapido ed efficace, che limita l’energia di passaggio e il picco di corrente. Il Tmax T7 offre una straordinaria flessibilità di installazione, potendo essere montato sia verticalmente sia orizzontalmente, ed è dotato di un sistema innovativo di collegamento rapido degli accessori e terminali, che semplifica il cablaggio riducendo gli ingombri. L’interruttore è disponibile con meccanismo manuale o motorizzato, con terminali orientati anche posteriormente per facilitare l’integrazione nelle cabine elettriche. La serie Tmax T7 integra unità di intervento elettroniche di ultima generazione, come la PR232/P LSI, che assicurano protezione selettiva e rapida contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra, senza limitazioni sul numero di livelli gerarchici dell’impianto. La qualità costruttiva e la modularità rendono questo interruttore ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica avanzata, garantendo sicurezza, efficienza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 12000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7S 1000A 4 poli industriale