› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7L 1600A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063083R1
Cod. Produttore 1SDA063083R1
Cod. EAN 8015644656324

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di interruttore: Fisso
  • Serie: SACE Tmax T
  • Meccanismo: Energia accumulata
  • Rilascio: Stato solido PR232/P-LSI
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T7 da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici fino a 1600 A. Dotato di tecnologia avanzata e prestazioni elevate, garantisce un'eccezionale capacità di interruzione dei cortocircuiti e una rapida estinzione dell'arco elettrico, assicurando la massima sicurezza e affidabilità dell'impianto. Il dispositivo presenta un sistema di collegamento a bullone, terminali orientati posteriormente per facilitare il cablaggio e un design compatto che ottimizza lo spazio all'interno del quadro elettrico. Grazie a un'ampia gamma di unità di sgancio elettroniche intercambiabili e accessori modulari, offre flessibilità e personalizzazione per diverse applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. L'interruttore è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, con un'attenzione particolare alla qualità e alla durabilità tipica del marchio ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7L 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 19200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7L 1600A 4 poli industriale