› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7L 1600A 3P per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063059R1
Cod. Produttore 1SDA063059R1
Cod. EAN 8015644656089

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Rilascio: Stato solido LSI
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB modello T7L 1600 PR232/P LSI IN, con corrente nominale di 1600 A e tripolare (3P). Fa parte della serie SACE Tmax T, caratterizzata da un’ampia gamma di interruttori modulari per bassa tensione fino a 1600 A, progettati per offrire elevate prestazioni in dimensioni compatte. Questo apparecchio è dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale e non integra protezione dalle dispersioni a terra. La tipologia costruttiva è da incasso con tecnica a installazione fissa, ideale per impianti industriali e di distribuzione elettrica che richiedono affidabilità, sicurezza e facilità di installazione. L’interruttore è progettato per garantire un’elevata capacità di interruzione e protezione efficiente contro sovraccarichi e cortocircuiti, con un sistema di spegnimento dell’arco elettrico ottimizzato e un meccanismo di comando che assicura un’indicazione chiara della posizione dei contatti. La modularità e la compatibilità con accessori dedicati permettono una personalizzazione e un’integrazione flessibile negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7L 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 19200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7L 1600A 3P per impianti industriali