› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7L 1250A 4 poli protezione LS impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062954R1
Cod. Produttore 1SDA062954R1
Cod. EAN 8015644655037

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di interruttore: Fisso
  • Meccanismo di azionamento: Energia immagazzinata
  • Rilascio: Stato solido LS/I
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme applicate: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 60947-3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso SACE Tmax T7, progettato per applicazioni di distribuzione elettrica fino a 1600 A con protezione a 4 poli. Questo dispositivo garantisce elevate prestazioni di interruzione del circuito, con un sistema di spegnimento dell'arco elettrico rapido ed efficiente, che limita l'energia di passaggio e il picco di corrente durante i guasti. Dotato di tecnologia avanzata, offre un'ampia gamma di unità di sgancio elettroniche intercambiabili, tra cui il modello PR231/P, che consente una gestione precisa delle protezioni e una chiara visualizzazione degli stati tramite LED. Il Tmax T7 è caratterizzato da un design compatto e modulare che ne facilita l'installazione, con possibilità di montaggio sia verticale che orizzontale, e un sistema di collegamento rapido e sicuro tramite raccordo a bullone. L'apparecchio è conforme alle normative IEC e alle direttive europee di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e restrizione delle sostanze pericolose (RoHS). La qualità ABB garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione elettrica industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7L 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7L 1250A 4 poli protezione LS impianti industriali