› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7H 800A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062650R1
Cod. Produttore 1SDA062650R1
Cod. EAN 8015644651992

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido
  • Protezione: PR231/P-LS/I
  • Certificazione: Marcatura CE 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare SACE Tmax T7 da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti elettrici a bassa tensione fino a 1600 A. Questo apparecchio si distingue per l’elevata capacità di interruzione, fino a 200 kA a 415 V AC, e per la disponibilità di unità di sgancio elettroniche di ultima generazione, come il modello PR231/P LS/I, che garantiscono selettività e rapidità di intervento. Il dispositivo è dotato di raccordo a bullone per il collegamento elettrico principale e non integra protezione dalle dispersioni a terra. La costruzione modulare e compatta consente un’installazione semplice e flessibile, con terminali orientabili e possibilità di montaggio sia verticale che orizzontale. L’interruttore Tmax T7 offre inoltre un sistema di connessione rapido degli accessori e un meccanismo di manovra sicuro e affidabile, ideale per impianti elettrici industriali e di distribuzione avanzata, garantendo elevata sicurezza, efficienza e ottimizzazione degli spazi nel quadro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7H 800A 4 poli industriale