› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7H 1600A 4 poli LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063035R1
Cod. Produttore 1SDA063035R1
Cod. EAN 8015644655846

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Rilascio: Stato solido PR232/P-LSI
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: Anno 2009

Descrizione del prodotto

Il circuito magnetotermico modulare ABB SACE Tmax T7 rappresenta una soluzione avanzata per la protezione e l'interruzione dei circuiti elettrici fino a 1600 A. Progettato per garantire elevate prestazioni in dimensioni compatte, Tmax T7 offre una tecnologia all'avanguardia con unità di sgancio elettroniche intercambiabili, tra cui il nuovo PR223EF con sistema EFDP che assicura selettività e rapidità di intervento, ideale per impianti complessi con più livelli gerarchici. La struttura modulare e la costruzione innovativa consentono un'interruzione rapida dell'arco elettrico, limitando l'energia di passaggio e proteggendo efficacemente l'impianto. Il dispositivo è disponibile in versioni fisse, plug-in e ritirabili, con possibilità di installazione sia verticale che orizzontale, e offre una vasta gamma di accessori standardizzati per una completa personalizzazione e facilità di cablaggio. La doppia isolamento tra le parti attive e le zone operative garantisce elevata sicurezza, mentre l'indicazione positiva della posizione dei contatti e la conformità alle normative IEC e UL assicurano affidabilità e conformità tecnica. Tmax T7 è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono protezione affidabile, flessibilità di installazione e controllo avanzato dei parametri elettrici. Questa interruttore modulare si integra perfettamente in impianti con esigenze di alta corrente e protezione selettiva, offrendo elevata capacità di interruzione fino a 200 kA a 415 V AC e compatibilità con sistemi di trasferimento automatico grazie all'accessorio di interblocco cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 19200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7H 1600A 4 poli LSI industriale