› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7H 1600A 4 poli industriale LSI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063051R1
Cod. Produttore 1SDA063051R1
Cod. EAN 8015644656003

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Con energia immagazzinata
  • Rilascio: Stato solido PR232/P-LSI
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T7 da incasso con tecnologia avanzata, progettato per applicazioni fino a 1600 A. Questo apparecchio garantisce elevate prestazioni di protezione e sicurezza grazie a unità di sgancio elettroniche di ultima generazione, come il modello PR232/P, che assicurano selettività e rapidità nell’intervento. La costruzione modulare e compatta consente un’installazione semplice e flessibile, con possibilità di montaggio sia verticale che orizzontale, e una vasta gamma di accessori per adattarsi a diverse esigenze impiantistiche. Il Tmax T7 è dotato di terminali orientati e di un sistema di aggancio rapido che facilita il cablaggio e la manutenzione, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. È un dispositivo affidabile per la protezione di circuiti di bassa tensione con elevata capacità di interruzione e conformità alle normative IEC e CE. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 19200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7H 1600A 4 poli industriale LSI