› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7H 1600A 3 poli LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063028R1
Cod. Produttore 1SDA063028R1
Cod. EAN 8015644655778

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Norme: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA063028R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7 di ABB, con portata nominale di 1600 A e tripolare. Progettato per installazioni fisse da incasso, questo apparecchio garantisce elevate prestazioni di protezione e gestione del circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone. L'interruttore Tmax T7 si distingue per la sua tecnologia avanzata che combina dimensioni compatte con una capacità di interruzione fino a 1600 A, offrendo una soluzione affidabile e sicura per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti industriali e civili. La gamma Tmax T7 è caratterizzata da un rapporto prestazioni/dimensioni ottimale, che facilita l'installazione e consente un notevole risparmio di spazio nel quadro elettrico. Grazie all’assenza di protezione integrata dalle dispersioni a terra, questo modello è indicato per applicazioni dove tale funzione non è richiesta o è gestita separatamente. L'apparecchio è conforme alle normative IEC 60947-1 e IEC 60947-2, garantendo standard elevati di sicurezza e affidabilità. La modularità del sistema consente l’integrazione con un’ampia gamma di accessori e trip unit elettronici, per una personalizzazione completa in base alle esigenze specifiche dell’impianto. L’innovativo sistema di collegamento rapido e la possibilità di installazione sia verticale che orizzontale assicurano massima flessibilità e facilità di cablaggio. In sintesi, l'interruttore automatico Tmax T7 da 1600 A rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata, robusta e versatile per la protezione elettrica in ambienti industriali e commerciali, garantendo sicurezza, efficienza e semplicità d’installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSIG R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 19200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7H 1600A 3 poli LSIG industriale