› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7H 1250A 4 poli LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062907R1
Cod. Produttore 1SDA062907R1
Cod. EAN 8015644654566

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilasciatore: Stato solido PR232/P-LSI
  • Marcatura CE: 2009
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, 2, 3

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062907R1 è un interruttore automatico modulare di bassa tensione della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per correnti nominali fino a 1250 A e con 4 poli. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale. Questo interruttore automatico si distingue per l'elevata capacità di interruzione, garantendo la protezione sicura e affidabile degli impianti elettrici industriali e civili. La serie Tmax T7 offre una combinazione ottimale tra dimensioni compatte e prestazioni elevate, consentendo un'installazione semplice e razionale anche in spazi ridotti, con un notevole risparmio di spazio per il cablaggio e un ingombro ridotto nel quadro elettrico. La tecnologia avanzata di questo interruttore include la possibilità di installazione sia verticale che orizzontale, terminali di vario tipo (compresi terminali orientati posteriormente) e un sistema di inserimento e sgancio rapido e sicuro della parte mobile. L'unità di protezione elettronica integrata consente un controllo preciso e selettivo delle correnti, con funzioni di protezione avanzate e possibilità di personalizzazione tramite unità di sgancio elettroniche modulari. L'interruttore è conforme alle normative IEC e CE, garantendo doppio isolamento, protezione contro le dispersioni e un elevato grado di sicurezza per l'operatore. La costruzione modulare e la vasta gamma di accessori disponibili permettono un'ampia flessibilità d'uso e una facile integrazione in diversi tipi di impianti elettrici. In sintesi, l'AB1SDA062907R1 è un interruttore automatico da incasso a 4 poli, 1250 A, della serie SACE Tmax T7, con raccordo a bullone, progettato per offrire alte prestazioni, sicurezza e facilità di installazione negli impianti elettrici di media e bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7H 1250A 4 poli LSI industriale