› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7D 1600 4 poli fisso per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062041R1
Cod. Produttore 1SDA062041R1
Cod. EAN 8015644645793

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Switch-disconnector fisso
  • Terminali: Frontali
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Marcatura CE: 2009
  • Norme di riferimento: EN 60947-1,2,3

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7, con portata nominale fino a 1600 A. Progettato per offrire prestazioni elevate in dimensioni compatte, garantisce una protezione affidabile e rapida contro sovraccarichi e cortocircuiti grazie a un sistema di interruzione dell’arco elettrico altamente efficiente. La costruzione modulare consente un’ampia gamma di configurazioni con versioni fisse, plug-in e ritirabili, facilitando l’adattamento a diverse esigenze di impianto. È dotato di unità di sgancio elettroniche di ultima generazione, che permettono una selettività elevata e un controllo avanzato dei parametri elettrici, con funzioni di diagnostica e registrazione eventi. L’interruttore presenta un sistema di cablaggio rapido e sicuro, con terminali orientati e accessori dedicati per una facile installazione e manutenzione. La doppia isolazione tra le parti in tensione e le parti operative garantisce elevati standard di sicurezza. Il design innovativo consente l’installazione sia verticale che orizzontale, ottimizzando lo spazio all’interno del quadro elettrico. Questo interruttore è conforme alle normative IEC e dispone di marcatura CE, garantendo qualità e affidabilità per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

154 mm

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1600 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7D 1600 4 poli fisso per impianti industriali