› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T7D 1250A 3 poli per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062036R1
Cod. Produttore 1SDA062036R1
Cod. EAN 8015644645748

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250 V
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo di collegamento: morsetti frontali
  • Meccanismo: leva operativa frontale
  • Protezione: interruttore-sezionatore
  • Marcatura CE: dal 2009
  • Norme di conformità: EN 60947-1/2/3

Descrizione del prodotto

Il circuito magnetotermico ABB SACE modello 1SDA062036R1, appartenente alla serie SACE Tmax T, è un interruttore modulare a bassa tensione con portata fino a 1250 A e tripolare. Progettato per l'uso come interruttore principale, garantisce elevate prestazioni di protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali e civili. Questo dispositivo si distingue per la sua compattezza e modularità, che facilitano l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici, offrendo un ottimo rapporto tra dimensioni e capacità di interruzione. La tecnologia avanzata impiegata assicura un rapido spegnimento dell'arco elettrico e una limitazione efficace dell'energia di cortocircuito, proteggendo così l'impianto e i componenti collegati. Il Tmax T7, di cui fa parte questo modello, è caratterizzato da un sistema di trip elettronico o magnetotermico, con possibilità di personalizzazione tramite accessori standardizzati, che ne ampliano la versatilità e la sicurezza operativa. L'interruttore è inoltre dotato di un meccanismo di comando ergonomico con indicazione chiara della posizione di apertura e chiusura, assicurando un funzionamento affidabile e sicuro. Grazie alla costruzione robusta e ai materiali di alta qualità, questo interruttore garantisce elevata affidabilità e lunga durata anche in condizioni operative gravose. La serie Tmax T è conforme alle normative IEC e CE, assicurando la piena conformità ai requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. In sintesi, il modello 1SDA062036R1 rappresenta una soluzione efficiente e sicura per la protezione di impianti elettrici fino a 1250 A, con caratteristiche di modularità, facilità di installazione e prestazioni elevate tipiche della serie SACE Tmax T di ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

268 mm

profondità

154 mm

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1250 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T7D 1250A 3 poli per impianti elettrici