› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T6N 630A 4 poli termomagnetico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060210R1
Cod. Produttore 1SDA060210R1
Cod. EAN 8015644626709

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Corrente di interruzione: 3150-6300 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax T6N con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali. Dotato di collegamento tramite raccordo a bullone, garantisce una connessione sicura e affidabile. La portata nominale è di 630 A con una capacità di interruzione fino a 6300 A, adatto per impianti con tensioni fino a 750 V. Il dispositivo presenta un comando manuale con indicazioni di stato on/off/tripped, e supporta l'uso di cavi o barre isolate per una maggiore sicurezza nelle installazioni. La struttura robusta e compatta assicura facilità di montaggio e manutenzione, mentre le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata affidabilità e protezione dalle sovracorrenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 630 I3=3150...6300 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

441 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T6N 630A 4 poli termomagnetico industriale