› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T5S 400A 3 poli per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054335R1
Cod. Produttore 1SDA054335R1
Cod. EAN 8015644554330

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5H con portata nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per installazioni fisse da incasso, garantisce elevata capacità di interruzione con valori di Icu fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e impulso di tensione di 8 kV. Dotato di collegamento a bullone, assicura un fissaggio sicuro e affidabile. Ideale per circuiti trifase, questo dispositivo offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, con un range di cavi in rame da 16 a 240 mm² e coppia di serraggio di 25 Nm. La struttura modulare facilita l'integrazione in impianti elettrici industriali e civili, garantendo sicurezza e continuità operativa. Realizzato con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata ABB, è un componente essenziale per la gestione e protezione dei circuiti elettrici ad alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T5S 400A 3 poli per impianti elettrici