› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T5N 630 400A tripolare industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA064157R1
Cod. Produttore 1SDA064157R1
Cod. EAN 8015644670207

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Protezione: Conformità CE
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Tmax T5N con corrente nominale di 400 A e tripolare. Progettato per la protezione e l'interruzione di circuiti elettrici in bassa tensione, offre elevate prestazioni di interruzione fino a 65 kA a 415 V AC. Dotato di tecnologia avanzata con unità di sgancio elettroniche intercambiabili, garantisce affidabilità e precisione nella protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. Il dispositivo è caratterizzato da un collegamento a bullone e da un’installazione fissa da incasso, con un design compatto e versatile che consente il montaggio in diverse posizioni senza perdita di prestazioni. Adatto per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, assicura un’elevata durata meccanica ed elettrica, con una resistenza agli urti e alle vibrazioni conforme agli standard IEC 60947-2. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip M-LRIU R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 5200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T5N 630 400A tripolare industriale