› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T5L 400 EKIP M-LRIU 3 poli 320A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054555R1
Cod. Produttore 1SDA054555R1
Cod. EAN 8015644556563

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 320 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido AC

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5H con portata nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per installazione fissa da incasso, garantisce elevate prestazioni di interruzione con una corrente di corto circuito (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 40 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2. L'interruttore è dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale e supporta l'uso di cavi o barre isolate con una sezione da 16 a 240 mm², applicando una coppia di serraggio di 25 Nm. Non integra protezione dalle dispersioni a terra. Il design compatto e robusto assicura sicurezza e affidabilità nell'uso industriale e civile, con indicazioni di stato chiare (ON, OFF, TRIPPED) per facilitare il controllo e la manutenzione. Il prodotto è realizzato in Italia, rispecchiando elevati standard qualitativi. Questa soluzione è ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali, assicurando un'elevata capacità di interruzione e facilità di installazione in impianti elettrici di media e grande potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip M-LRIU R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 4160 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T5L 400 EKIP M-LRIU 3 poli 320A industriale