› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico T5D 400 3 poli fisso per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054599R1
Cod. Produttore 1SDA054599R1
Cod. EAN 8015644556976

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Montaggio: Fisso
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Norme: EN 60947-1, -2, -3
  • Marcatura CE: Dal 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5H, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per applicazioni elettriche industriali, garantisce protezione affidabile e sicura degli impianti grazie alla capacità di interruzione elevata (Icu fino a 70 kA a 230 V). Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60947-2, con isolamento a 1000 V e resistenza agli impulsi di 8 kV. È disponibile in versione a 3 poli, con possibilità di collegamento tramite cavi o barre isolate da 16 a 240 mm², applicando una coppia di serraggio di 25 Nm. Il design modulare facilita l’installazione e la manutenzione, mentre gli accessori opzionali permettono configurazioni personalizzate. Realizzato in Italia, assicura elevati standard di qualità e affidabilità per la protezione e gestione delle reti elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T5D 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

140 mm

altezza

205 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

6 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico T5D 400 3 poli fisso per impianti industriali