Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSU202MC25
Cod. Produttore
SU202MC25
Cod. EAN
4016779931120

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - SU200M - 2P - 25 A - C - (400 V AC) 11.2 kA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SU202M-C25 Miniature Circuit Breaker C-Char., UL10kA, IEC15kA, 25A, 2P UL489

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

440 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

6,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

SU200M

Produttore

ABB

Interruttore automatico SU202M-C25 2P 10kA UL489 protezione circuiti residenziali e commerciali