Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSN201LC25
Cod. Produttore
SN201LC25
Cod. EAN
8012542088851

Informazioni di prodotto

Miniature circuit breaker - SN201L - 1P+N - 25 A - C - (230 V) 4.5 kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Interruttore automatico unipolare SN201 L C25, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e una costruzione robusta, assicura un funzionamento sicuro e duraturo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre una risposta precisa alle sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni agli impianti elettrici. Facile da installare, rappresenta una soluzione efficace per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The SN201 series miniature circuit breaker is a 1P+N device in 1 module for the protection of circuits against overload and short circuit. Neutral is on the right

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC/DC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

25 A

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

4.5 kA

profondità di incasso

76 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Serie

SN201L

Produttore

ABB

Interruttore automatico unipolare SN201L C25 25A curva C 230V protezione circuiti residenziali e industriali

€ 10,07 x 1 pz.
(pz.)