› Distribuzione elettrica

Interruttore automatico SACE Emax2 E1.2B 1250 3 poli con rilascio LSI e terminali frontali per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA070825R1
Cod. Produttore 1SDA070825R1
Cod. EAN 8015644746759

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Interruttore: 3 poli fissi
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Rilascio: Stato solido AC EKIP/TOUCH-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 integrati
  • Terminali: Frontali
  • Posizioni: Aperto e chiuso
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

122 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico SACE Emax2 E1.2B 1250 3 poli con rilascio LSI e terminali frontali per uso industriale