›

Interruttore automatico SACE Emax 2000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056265R1
Cod. Produttore 1SDA056265R1
Cod. EAN 8015644576059

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Poli: 4P
  • Serie: SACE Emax
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Compatibilità: Interruttore E3S
  • Tipo: Parte mobile

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E3S 2000 PR121/P-LSI IN 2000A 4P W è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per garantire la protezione e il controllo affidabile degli impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con una struttura in lamiera d'acciaio, ogni polo è isolato e contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente corrispondente, garantendo elevata sicurezza e isolamento tra le fasi. La versione fissa dispone di terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile è dotata di contatti scorrevoli per una facile installazione e manutenzione. L'interruttore è equipaggiato con un relè elettronico microprocessore PR121/P-LSI che offre funzioni avanzate di protezione, inclusa la limitazione della corrente di corto circuito, con una corrente nominale di 2000A su 4 poli. La presenza di meccanismi manuali e motorizzati per il caricamento delle molle di chiusura, nonché di dispositivi di sgancio per sottotensione e aperture di emergenza, garantisce un funzionamento sicuro e versatile. Dotato di indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura, segnalazioni di molle cariche, e contatori di operazioni, l'interruttore assicura un controllo completo e una facile diagnostica. È progettato per essere installato in ambienti asciutti e privi di polvere, con possibilità di integrazione in quadri elettrici con adeguata ventilazione. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate che includono controlli periodici, pulizia, verifica dei collegamenti e sostituzione delle parti soggette a usura, garantendo una lunga durata operativa anche in condizioni di uso intensivo. In sintesi, questo interruttore automatico è una soluzione robusta, affidabile e tecnologicamente avanzata per la protezione di impianti elettrici ad alta potenza, con particolare attenzione alla sicurezza, alla facilità di installazione e manutenzione, e alla precisione nelle funzioni di protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3S 2000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico SACE Emax 2000A 4 poli industriale