› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico S804PV-SP10 4 poli 10A DC 1500V per impianti fotovoltaici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS804PVSP10
Cod. Produttore S804PVSP10
Cod. EAN 7612271471699

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Massima tensione: 1500 V DC
  • Capacità di interruzione: 5 kA
  • Caratteristica: B
  • Numero poli: 4
  • Terminale: a gabbia
  • Normativa: IEC/EN 60947-2
  • Serie: S800PV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The S804PV-SP10 is a P4-pole High Performance Circuit breaker for photovoltaics (DC) with B-characteristic, with cage terminal and a rated current of 10 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 5kA at 1500V. It can be used for voltages up to 1500V DC. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S804PV-SP10 complies with IEC/EN 60947-2 Annex P and allows the use for industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S804PV-SP10 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S804PV-SP10 your application will be secured.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

10 A

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

6

potenza dissipata

6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800PV

Interruttore automatico S804PV-SP10 4 poli 10A DC 1500V per impianti fotovoltaici