Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS140823
Cod. Produttore
S140823
Cod. EAN
7612271408237

Informazioni di prodotto

S802S-K6 High Performance MCB
Interruttore automatico modello S802S-K6 con capacità nominale di 50 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura sicurezza e prestazioni elevate grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di qualità. Questo dispositivo è fondamentale per la gestione efficace della corrente, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. La sua installazione facilita la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo un controllo preciso e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: The S802S-K6 is a 2-pole High Performance Circuit breaker with K-Characteristic, with cage terminal and a rated current of 6 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 50kA at 240/415V. It can be used for voltages up to 400/690V and in DC as well. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S801S-K10 complies with IEC/EN 60947-2 and allows the use for residential, commercial and industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S802S-K6 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S802S-K6 your application will be secured.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

690

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

25 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

6 A

categoria di sovratensione

2

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

profondità di incasso

82.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

caratteristica di intervento

K

dispositivi supplementari possibili

Serie

S800S

Produttore

ABB

Interruttore automatico 2 poli S802S-K6 6A capacità 50kA protezione industriale e civile