Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS120114
Cod. Produttore
S120114
Cod. EAN
7612271201142

Informazioni di prodotto

S802S-D40 High Performance MCB
Interruttore automatico modello S802S-D40 con corrente nominale di 5 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo offre sicurezza e precisione nell’interruzione del flusso elettrico in caso di sovraccarico o corto circuito, assicurando la protezione degli impianti elettrici domestici e industriali. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono elevata qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: The S802S-D40 is a 2-pole High Performance Circuit breaker with D-Dharacteristic, with cage terminal and a rated current of 40 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 50kA at 240/415V. It can be used for voltages up to 400/690V and in DC as well. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S802S-D40 complies with IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 60947-2 and allows the use for residential, commercial and industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S802S-D40 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S802S-D40 your application will be secured.

Serie

S800S

Produttore

ABB

Interruttore automatico bipolare S802S-D40 40A D-Caratteristica protezione sovraccarico corto circuito uso residenziale commerciale industriale