›

Interruttore automatico S3L 160A 1000V 3 poli termomagnetico per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050437R1
Cod. Produttore 1SDA050437R1
Cod. EAN 8015644505912

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000V
  • Corrente: 50-500 A
  • Tipo: Interruttore termomagnetico
  • Poli: Tripolare
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Protezione: Rilascio termico e magnetico
  • Serie: SACE Isomax
  • Uso: AC R

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico S3L da 160 A con tensione nominale di 1000 V, progettato per garantire elevata affidabilità e protezione nei sistemi elettrici industriali. Dotato di caratteristiche avanzate per la sicurezza e la gestione efficiente del carico, si distingue per la robustezza e la capacità di intervento rapido in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione affidabile, questo dispositivo assicura prestazioni ottimali in ambienti elettrici complessi. Descrizione del produttore: CIRCUIT-BREAKER ISOMAX S3L 160 1000V THREE-POLE FIXED WITH FRONT TERMINALS AND PROTECTIVE RELEASES THERMOMAGNETIC IN AC R 50-500 A

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Isomax

Interruttore automatico S3L 160A 1000V 3 poli termomagnetico per impianti industriali