› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore automatico S304P 4P 10A K protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS304PK10
Cod. Produttore S304PK10
Cod. EAN 4016779076166

Informazioni principali

  • Serie: S300P
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Protezione: Contro cortocircuiti
  • Corrente nominale: 0.2-63 A
  • Numero poli: 1-4
  • Caratteristiche: B, C, D, K, Z
  • Norme: IEC e UL
  • Conforme a: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con caratteristica di intervento K e portata nominale di 10 A. Progettato per la protezione elettrica di impianti, garantisce l’interruzione sicura del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre affidabilità e sicurezza grazie alla qualità ABB. La configurazione a 4 poli permette una protezione completa e bilanciata, assicurando la continuità e la sicurezza del sistema elettrico. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

5,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Interruttore automatico S304P 4P 10A K protezione industriale