Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS304PD10
Cod. Produttore
S304PD10
Cod. EAN
4016779076555

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 4P - 10 A - D - (AC) 25 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico S304P D10 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e robusto, assicura un funzionamento sicuro e duraturo in ambienti industriali e civili. Ideale per la gestione e il controllo delle correnti elettriche, offre elevate prestazioni di interruzione e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere a sollecitazioni e garantire sicurezza operativa. Questo interruttore automatico è una soluzione efficace per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S304P 4P 10A D 25kA protezione sovraccarichi cortocircuiti industriale e civile