› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore automatico S304P 4 poli 50A tipo D protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS304PD50
Cod. Produttore S304PD50
Cod. EAN 4016779076098

Informazioni principali

  • Serie: S300P
  • Protezione da sovraccarico
  • Protezione da cortocircuito
  • Conforme IEC e UL
  • Corrente nominale: 50 A
  • Tipo: Interruttore automatico 2 poli
  • Standard armonizzati: EN 60898-1, EN 60947-1/2
  • Direttiva RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico S304P D50 progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo assicura un'interruzione rapida e sicura in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo efficiente e duraturo del flusso elettrico. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

13,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Interruttore automatico S304P 4 poli 50A tipo D protezione industriale e civile